Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel IFS-OPEN-END-DATACABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel IFS-OPEN-END-DATACABLE
Datenkabel IFS-OPEN-END-DATACABLE
Artikel-Nr.:
     4502-64P3203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320450
EAN/GTIN:
     4046356746281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenkabel, 2320450, Phoenix Contact Datenkabel mit offenen Leitungsenden zur Kommunikation, z. B. zwischen einer Phoenix Inline-Kommunikationsklemme (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) und Phoenix Contact Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
offenes Ende
Ausführung:
Datenkabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,49*
€ 70,65*
€ 5,00*
ab € 59,40*
€ 73,75*
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 76,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,65*
€ 79,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 86,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.