Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundanzmodul, 48 VDC, 2 x 20 A (1 x 40 A), für Stromversorgung, 2320160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redundanzmodul, 48 VDC, 2 x 20 A (1 x 40 A), für Stromversorgung, 2320160
Redundanzmodul, 48 VDC, 2 x 20 A (1 x 40 A), für Stromversorgung, 2320160
Artikel-Nr.:
     4502-64P3429
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320160
EAN/GTIN:
     4046356524759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Redundanzmodul, 2320160, Phoenix Contact Tragschienen-Diodenmodul 48 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher. Features * Flexibel * Robustes Design * Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher
Weitere Informationen:
Ausführung:
48 VDC, 2 x 20 A (1 x 40 A)
Geeignet für:
Stromversorgung
Zubehörart:
Redundanzmodul
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.878 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, diodenmodul phoenix contact, diodenmodul, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Modul, Stromversorgung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,46*
€ 90,62*
€ 5,00*
ab € 79,82*
€ 95,05*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 98,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,46*
€ 100,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 109,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.