Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, 8 m, PVC, grau, 2321774


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, 8 m, PVC, grau, 2321774
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, 8 m, PVC, grau, 2321774
Artikel-Nr.:
     4502-64P3751
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2321774
EAN/GTIN:
     4046356412223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundkabel, 2321774, Phoenix Contact Konfektioniertes Rundkabel, Steuerung: MODICON M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K), Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig), Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig), Kabellänge: 8 m Features * Aufteilung von 32 Kanälen in 4 x 8 Kanäle
Weitere Informationen:
Anschluss (2):
Kabeldose
Farbe:
grau
Kabellänge:
8 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP00/IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,24*
€ 134,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,56*
€ 138,68*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,93*
€ 151,16*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,12*
€ 152,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 169,51*
€ 173,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.