Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, Eingang 120VAC, 230VAC, Ausgang 120VAC, 230VAC, 500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV, Eingang 120VAC, 230VAC, Ausgang 120VAC, 230VAC, 500VA
USV, Eingang 120VAC, 230VAC, Ausgang 120VAC, 230VAC, 500VA
Artikel-Nr.:
     4502-64P3866
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1067327
EAN/GTIN:
     4055626736082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
UPS
USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 1067327, Phoenix Contact QUINT AC-USV, IQ Technology, Tragschienenmontage, Eingang: 120 V AC / 230 V AC, Ausgang: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. Ausgang: 120 V AC / 500 VA. Ausgang: 230 V AC / 500 VA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
230 VAC
Ausgangsstrom:
4.2 A
Breite:
180 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
130 mm
Länge:
125 mm
Leistung:
400 W
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Wirkungsgrad:
97 %
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
3.062 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 577,48*
€ 630,68*
Frei Haus
ab € 606,74*
€ 663,13*
Frei Haus
ab € 630,39*
€ 692,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,80*
€ 721,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 734,01*
€ 797,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,95*
€ 949,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,29*
€ 947,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,18*
€ 926,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,91*
€ 904,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,01*
€ 873,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
ab € 18,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2907918
ab € 58,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.