Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, gerade, 5-p
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-64P4475
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1396517
EAN/GTIN:
4063151815936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 1396517, Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 Push-Pull, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m. Features * Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten * Zeit sparen dank Installation mit Push-Pull-Schnellverriegelung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarzgrau
Kabellänge:
3 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
48 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.121 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
sensorsteckverbinder m12 5pol
,
as-i kabel
,
kabel für sicherheitsschalter 3m
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Aktorikverbindungskabel
,
Aktorikverbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Verbindungskabel
,
Sensor-Aktor-Verbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Leitung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,07*
€ 24,38*
Lager 6232
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 24,49*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,84*
€ 25,28*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 25,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 28,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen