Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P5247 Herst.-Nr.: 2308108 EAN/GTIN: 4046356569736 |
| | |
|
| | |
| Universalstrommessumformer, 2308108, Phoenix Contact Universalstrommessumformer, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0 ... 100 A, Ausgang 0 ... 10 V Features * Variabel montierbar auf Tragschiene und Montageplatte * Kompakte Abmessungen ermöglichen auch einen dezentralen Einsatz * Einfache Anschlusstechnik durch steckbare COMBICON-Anschlussklemmen * Universelle Strommessung, kein Shunt erforderlich * 3-Wege-Trennung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universalstrommessumformer | Breite: | 90 mm | Höhe: | 33.8 mm | Länge: | 85 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Automation, Messumformer, Messwandler, Universalstrommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,01* | € 171,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,84* | € 174,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,67* | € 176,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,38* | € 176,72* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,69* | € 232,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|