Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P5248 Herst.-Nr.: 2308030 EAN/GTIN: 4046356434058 |
| | |
|
| | |
| Universalstrommessumformer, 2308030, Phoenix Contact Universalstrommessumformer, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0 ... 200 A, Ausgang 4 ... 20 mA Features * Variabel montierbar auf Tragschiene und Montageplatte * Einfache Anschlusstechnik durch steckbare COMBICON-Anschlussklemmen * Kompakte Abmessungen ermöglichen auch einen dezentralen Einsatz * Universelle Strommessung, kein Shunt erforderlich * 3-Wege-Trennung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universalstrommessumformer | Breite: | 90 mm | Höhe: | 33.8 mm | Länge: | 85 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stromsensor dc, netztrafo, Automation, Messumformer, Messwandler, Universalstrommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,57* | € 172,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,48* | € 178,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,89* | € 183,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,75* | € 185,97* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,07* | € 244,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|