Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalanzeige MCR-SL-D-U-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalanzeige MCR-SL-D-U-I
Digitalanzeige MCR-SL-D-U-I
Artikel-Nr.:
     4502-64P5258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864011
EAN/GTIN:
     4017918820718
Artikeldatenblatt
Digitalanzeige, 2864011, Phoenix Contact MCR-Digitalanzeige, zur Messung und Anzeige von Normsignalen, 5-stellige Anzeige. Features * Anzeige 48 x 24 mm * LED 8 mm, 7-Segment * Min./Max.-Wert-Speicherung * 5 anzeigende Stellen * Für analoge Normsignale 0 bis 10 V und 0(4) bis 20 mA * Galvanische Trennung * Programmierbar * Frei programmierbare Dezimalpunktanzeige
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
48 mm
Einbautiefe:
68 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
24 mm
max. Strom:
50 mA
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 186,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,65*
€ 188,69*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,77*
€ 194,23*
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 194,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 224,84*
€ 251,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.