Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel MCR-TTL-RS232-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel MCR-TTL-RS232-E
Adapterkabel MCR-TTL-RS232-E
Artikel-Nr.:
     4502-64P5269
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2814388
EAN/GTIN:
     4017918148539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Entwicklungskit
SPS-Verbindungskabel
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Adapterkabel, 2814388, Phoenix Contact Software-Adapterkabel (Stereoklinkenstecker/D-SUB 25-polig) 1,2 m, zur Programmierung von MCR-T-, MCR-S-und MCR-f-Modulen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stereoklinkenstecker
Anschluss (2):
D-Sub Buchse, 25-polig
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.2 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0649 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,48*
€ 48,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,04*
€ 49,63*
€ 5,00*
ab € 47,33*
€ 50,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,45*
€ 51,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 65,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.