Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzmessumformer, 2902056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzmessumformer, 2902056
Frequenzmessumformer, 2902056
Artikel-Nr.:
     4502-64P5278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902056
EAN/GTIN:
     4046356649872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Frequenz-Messumformer, 2902056, Phoenix Contact Universell konfigurierbarer Frequenzmessumformer zur Umsetzung von Frequenz- (Hz/rpm) und PWM-Signalen in Normsignale. Sensorspannungen größer 8,2 VDC in Verbindung mit MINI MCR-2-SPS 1033202 möglich. Schraubanschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frequenzmessumformer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker phoenix contact, trennverstärker, schalttransistor pnp, Automation, Messumformer, Messwandler, Frequenzmessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,99*
€ 180,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,72*
€ 185,58*
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 186,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,81*
€ 190,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 241,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 791,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 305,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 298,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1033201
ab € 61,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1033202
ab € 61,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,1918*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1813*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1519*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5764*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.