Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivtrenner, 2864655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passivtrenner, 2864655
Passivtrenner, 2864655
Artikel-Nr.:
     4502-64P5341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864655
EAN/GTIN:
     4017918974893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Passivtrenner, 2864655, Phoenix Contact MCR-Passiv-Trenner, zweikanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Vorsorgungsspannung, mit Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passivtrenner
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Trennwandler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,69*
€ 221,95*
Frei Haus
ab € 197,50*
€ 222,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,16*
€ 230,32*
Frei Haus
ab € 211,70*
€ 231,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 291,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.