Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P5387 Herst.-Nr.: 2902829 EAN/GTIN: 4046356682350 |
| | |
|
| | |
| Trennverstärker, 2902829, Phoenix Contact Ausgangsseitig gespeister 2-Wege Loop-Powered-Trennverstärker, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trennverstärker | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.082 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,57* | € 167,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,41* | € 172,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,64* | € 179,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,15* | € 179,68* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,95* | € 228,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|