Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker, 700 mA, 12 VDC, 2800803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzstecker, 700 mA, 12 VDC, 2800803
Überspannungsschutzstecker, 700 mA, 12 VDC, 2800803
Artikel-Nr.:
     4502-64P5907
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800803
EAN/GTIN:
     4046356705981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Überspannungsschutzadapter
Überspannungsschutzgerät
Haustechnik
Überspannungsschutz-Stecker, 2800803, Phoenix Contact Überspannungsschutz-Stecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC. Features * Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige * Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker * Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau * Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungsschutzstecker
Nennstrom:
700 mA
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,81*
€ 123,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,40*
€ 127,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,04*
€ 129,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,34*
€ 131,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 160,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.