Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, E-Charakteristik, 10 A, 24 V (DC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, E-Charakteristik, 10 A, 24 V (DC),
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, E-Charakteristik, 10 A, 24 V (DC),
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, E-Charakteristik, 10 A, 24 V (DC),
Artikel-Nr.:
     4502-64P6500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1110984
EAN/GTIN:
     4099891578619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1110984, Phoenix Contact 2-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Nennstrom über Stufenschalter einstellbar von 2 A bis 10 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen. Features * Der personalisierbare Standard dank komfortabler Stufeneinstellung des Nennstroms am Modul * Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand * Auffallend einfaches Design-in ermöglicht die Erweiterung des Nennstroms per PROFINET über die vorgegebenen Stufen hinaus
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Auslösecharakteristik:
E
Befestigungsart:
DIN-Schiene
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Schutzschalter, schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,15*
€ 74,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,79*
€ 74,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,69*
€ 75,24*
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 76,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 87,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1270955
ab € 1,601*
Zubehör
Phoenix Contact
1110987
ab € 18,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1110990
ab € 11,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1110991
ab € 5,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1115674
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.