Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, E-Charakteristik, 1 A, 24 V (DC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, E-Charakteristik, 1 A, 24 V (DC),
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, E-Charakteristik, 1 A, 24 V (DC),
Artikel-Nr.:
     4502-64P6517
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1157288
EAN/GTIN:
     4099891578701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
geräteschutzschalter
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1157288, Phoenix Contact 1-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen. Features * Der personalisierbare Standard dank kanalgenauem Aufbau mit integrierter Potenzialverteilung * Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand * Auffallend einfaches Design-in mit schmalstem Platzbedarf und vier geschützten Ausgängen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Auslösecharakteristik:
E
Befestigungsart:
DIN-Schiene
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,34*
€ 46,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,40*
€ 46,52*
€ 3,90*
ab € 36,29*
€ 47,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 48,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,95*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8044*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
1270955
ab € 1,601*
Zubehör
Phoenix Contact
1110987
ab € 18,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1110990
ab € 11,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1110991
ab € 5,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1115674
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.