Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppler, 1 Port, 10,8-26,4 VDC, 2316381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koppler, 1 Port, 10,8-26,4 VDC, 2316381
Koppler, 1 Port, 10,8-26,4 VDC, 2316381
Artikel-Nr.:
     4502-64P6675
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316381
EAN/GTIN:
     4055626287966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Diagnose-Repeater
profibus buskoppler
Wandler, 2316381, Phoenix Contact PROFIBUS DP - PROFIBUS PA Koppelsystem für Integration und Diagnose von PROFIBUS PA in PROFIBUS DP. Beinhaltet die One-Network Kopfstationseinheit (FB-HSB), PROFIBUS DP Repeater mit Oszilloskop (FB-DP-RPTR/SC) und PROFIBUS PA Schnittstellenmodul mit Oszilloskop. Features * Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose * Verwaltung und Konfiguration der PROFIBUS-Feldgeräte über FDT/DTM * Transparente automatische Erkennung jeder Baudrate von bis zu 12 MBit/s * Ein Kommunikationschnittstellenmodul kann für bis zu zehn einzelne PROFIBUS DP- oder PROFIBUS PA-Module verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koppler
Geeignet für:
Integration und Diagnose von Profibus PA in Profibus DP
Montage:
Schienenmontage
Spannung:
10,8-26,4 VDC
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Feldbusverteiler und Segmentkoppler, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.509,59*
€ 3.644,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.508,11*
€ 3.645,06*
Frei Haus
ab € 3.544,62*
€ 3.679,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.494,64*
€ 3.700,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.196,74*
€ 4.344,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.344,15*
€ 5.169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.322,68*
€ 5.143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.236,29*
€ 5.041,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.196,74*
€ 4.994,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316373
ab € 359,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2316374
ab € 928,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2316375
ab € 828,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2316371
ab € 1.534,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.