Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter, 500 kbit/s, 24 VDC, 2708562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter, 500 kbit/s, 24 VDC, 2708562
LWL-Konverter, 500 kbit/s, 24 VDC, 2708562
Artikel-Nr.:
     4502-64P6873
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708562
EAN/GTIN:
     4046356176279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
LWL-Umsetzer, 2708562, Phoenix Contact LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-485 2-Draht-Bussysteme (SUCONET K, MODBUS) bis 500 kBit/s, NRZ-Kodierung, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (SC-Duplex), 1300 nm, für Glasfaserkabel. Features * Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater * Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder * Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme * Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter * Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich * Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-485 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder) * Zugelassen für den Einsatz in Zone 2 * Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken * Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken * Für Datenraten bis 500 kBit/s geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Konverter
Breite:
35 mm
Datenübertragungsrate:
500 kbit/s
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2413 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 893,22*
€ 951,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 895,47*
€ 952,45*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,27*
€ 959,28*
Frei Haus
ab € 916,14*
€ 983,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.185,44*
€ 1.266,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,71*
€ 1.507,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,97*
€ 1.498,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,55*
€ 1.448,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,72*
€ 1.427,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,44*
€ 1.410,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.