Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusswiderstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlusswiderstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Abschlusswiderstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Abschlusswiderstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Artikel-Nr.:
     4502-64P6877
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702636
EAN/GTIN:
     4055626251530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Profibus Abschlusswiderstand
Abschlusswiderstand, 2702636, Phoenix Contact PROFIBUS- oder andere RS-485-Netzwerke können bus-seitig mit dem PSI-TERMINATOR-PB-TBUS aktiv terminiert werden. Damit ist eine sichere Kommunikation auch dann gewährleistet, wenn der Busteilnehmer während des Betriebs zu- und abgeschaltet wird. Darüber hinaus ermöglicht die zuschaltbare Terminierung den Betrieb des Gerätes als Serviceschnittstelle an einer beliebigen Stelle im Bussystem. Für den Betrieb von aktiven Programmiergeräten wird die erforderliche Spannungsversorgung am alternativen D-SUB-Anschluss bereitgestellt. Werden mehrere Geräte im Verbund installiert, kann die Versorgungsspannung bequem über den Hutschienenstecker geführt werden. Features * Diagnose-LEDs für Spannung und Datenaktivität * Störungsfreie Buskommunikation durch aktive Terminierung * Kompakte Gehäuseform * Feste Programmierschnittstelle im Netz * Terminierung kann extern angeschlossen werden * Installation als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Geräten * Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C * Galvanische Trennung von Spannungsversorgung und Datenschnittstelle * Redundante Stromversorgung * Versorgungsspannung wird über einen DIN-Schienenverbinder geführt und kann mit anderen Geräten kombiniert werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.134 kg
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
Profibus
Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
Schutzart (IP):
IP20
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,11*
€ 97,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,10*
€ 97,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,54*
€ 98,44*
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 101,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 121,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 59,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2313672
ab € 27,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 33,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 27,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2313708
ab € 36,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
ab € 24,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 27,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2902318
ab € 31,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
ab € 31,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2902729
ab € 31,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2313096
ab € 349,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2708863
ab € 338,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.