Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P6945 Herst.-Nr.: 2902816 EAN/GTIN: 4046356682114 |
| | |
|
| | |
| Konfigurationsspeicher, 2902816, Phoenix Contact Radioline - Konfigurationsstick für einfache und sichere Netzwerkadressierung des 2,4-GHz-Funkmoduls (RAD-2400-), einzigartige Netzwerk-ID, RF-Band 7 Features * Einfache, einzigartige und sichere Netzwerkadressierung * Paralleler Betrieb mehrerer Netzwerke (unterschiedliche RF-Bänder) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Konfigurationsspeicher | Funktion: | Speichermedium | Geeignet für: | RAD-2400 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0055 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,65* | € 45,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,66* | € 45,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,68* | € 47,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,81* | € 49,15* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,81* | € 59,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|