Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Erweiterungsmodul, (B x H x T) 17.5 x 113 x 114.5 mm, 2901535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-Erweiterungsmodul, (B x H x T) 17.5 x 113 x 114.5 mm, 2901535
I/O-Erweiterungsmodul, (B x H x T) 17.5 x 113 x 114.5 mm, 2901535
Artikel-Nr.:
     4502-64P6951
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901535
EAN/GTIN:
     4046356610490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
I/O-Erweiterungsmodul , 2901535, Phoenix Contact Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 4 digitale Eingänge (0 bis 250 VAC/DC). Features * Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad * Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung * Erweiterter Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C * Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap) * Digitale Weitbereichsein-/ ausgänge (0 bis 250 VAC/DC) * Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
I/O-Erweiterungsmodul
Breite:
17.5 mm
Funktion:
Tragschienen-Busverbinder
Höhe:
113 mm
Montage:
Schienenmontage
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Industrial Wireless, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,49*
€ 236,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,96*
€ 237,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 239,17*
Frei Haus
ab € 225,49*
€ 244,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 278,07*
€ 300,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2901536
ab € 217,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1005332
ab € 788,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.