Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Busstecker SUBCON 15 HD/F-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Busstecker SUBCON 15 HD/F-SH
D-SUB-Busstecker SUBCON 15 HD/F-SH
Artikel-Nr.:
     4502-64P6982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5604603
EAN/GTIN:
     4046356685221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
D-Sub Feldbus-Stecker
d-sub feldbus-stecker
Busanschlussstecker, 5604603, Phoenix Contact D-SUB-Stecker, 15-polig, Buchse, zwei 35° Kabeleinführungen, Universalausführung für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 14, 15 auf Schraubanschlussklemme.
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
UNIVERSAL
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
15-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,36*
€ 59,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,51*
€ 59,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,70*
€ 60,12*
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 61,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.