Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P6983 Herst.-Nr.: 5604602 EAN/GTIN: 4046356685214 |
| | |
|
| | |
| Busanschlussstecker, 5604602, Phoenix Contact D-SUB-Stecker, 15-polig, Stiftleiste, zwei 35° Kabeleinführungen, Universalausführung für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 14, 15 auf Schraubanschlussklemme. Weitere Informationen: | | Busanschluss: | D-SUB | Bussystem: | UNIVERSAL | Kontaktanschluss: | Schraubanschluss | Orientierung: | abgewinkelt | Polzahl: | 15-polig | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0765 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,01* | € 58,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,07* | € 58,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,37* | € 59,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,64* | € 59,71* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,81* | € 78,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|