Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Busstecker SUBCON 15/F-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Busstecker SUBCON 15/F-SH
D-SUB-Busstecker SUBCON 15/F-SH
D-SUB-Busstecker SUBCON 15/F-SH
Artikel-Nr.:
     4502-64P6984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2761596
EAN/GTIN:
     4017918104818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Feldbus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
Busanschlussstecker, 2761596, Phoenix Contact D-SUB-Stecker, 15-polig, Buchse, eine 35° Kabeleinführung, Universalausführung für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 14, 15 auf Schraubanschlussklemme. Features * Einfache Montage dank Rändelschrauben * Universell verwendbar * Hohes EMC-Niveau * Flexibilität in Bezug auf die Auswahl der Kabeleinführung * Montage unter Feldbedingungen * Wechsel zur D-SUB-Orientierung durch einen reversiblen Anschlussblock
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
UNIVERSAL
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
15-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 36,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,71*
€ 36,22*
4 Tage
8
€ 6,95*
ab € 27,77*
€ 36,23*
€ 8,95*
ab € 27,87*
€ 36,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,73*
€ 49,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2761606
ab € 27,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1652664
ab € 2,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1652677
ab € 2,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1689132
ab € 23,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2799694
ab € 8,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.