Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Busstecker SUBCON 15/M-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Busstecker SUBCON 15/M-SH
D-SUB-Busstecker SUBCON 15/M-SH
D-SUB-Busstecker SUBCON 15/M-SH
Artikel-Nr.:
     4502-64P6985
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2761606
EAN/GTIN:
     4017918101671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Feldbus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Busanschlussstecker, 2761606, Phoenix Contact D-SUB-Stecker, 15-polig, Stiftleiste, eine 35°-Kabeleinführung, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 14, 15 auf Schraubanschlussklemme. Features * Einfache Montage dank Rändelschrauben * Universell verwendbar * Hohes EMC-Niveau * Flexibilität in Bezug auf die Auswahl der Kabeleinführung * Montage unter Feldbedingungen * Wechsel zur D-SUB-Orientierung durch einen reversiblen Anschlussblock
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
UNIVERSAL
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
15-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0817 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub-Busstecker, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,88*
€ 35,85*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 27,96*
€ 35,96*
€ 4,00*
ab € 28,03*
€ 36,60*
€ 3,90*
ab € 28,62*
€ 36,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,50*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2761596
ab € 27,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1652664
ab € 2,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1652677
ab € 2,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.