Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P6996 Herst.-Nr.: 2744089 EAN/GTIN: 4017918157388 |
| | |
|
| | |
| Busanschlussstecker, 2744089, Phoenix Contact D-SUB Stecker, 9-polig, Buchse, Zwei 35° Kabeleinführungen, Bussystem: CAN, KEBA bis zu 1 Mbps, Pinbelegung: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Schraubanschlussklemmen. Features * Montage unter Feldbedingungen * Separate Klemmleisten für jedes Kabel * Hohe Übertragungsgeschwindigkeit * Hohes EMC-Niveau * Flexibilität in Bezug auf die Auswahl der Kabeleinführung * Universell verwendbar * Wechsel zur D-SUB-Orientierung durch einen reversiblen Anschlussblock Weitere Informationen: | | Busanschluss: | D-SUB | Bussystem: | CAN/KEBA | Datenübertragungsrate: | 1 Mbit/s | Kontaktanschluss: | Leiterplattenanschluss | Orientierung: | abgewinkelt | Polzahl: | 9-polig | Schutzart (IP): | IP20 | Gewicht: | 0.062 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,48* | € 40,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,81* | € 40,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,01* | € 40,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,71* | € 41,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,56* | € 51,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|