Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P6998 Herst.-Nr.: 2761826 EAN/GTIN: 4017918131821 |
| | |
|
| | |
| Busanschlussstecker, 2761826, Phoenix Contact Für den Aufbau von Feldbussystemen mit RS-485-Schnittstellen werden häufig zwei Kabeleinführungen an den verwendeten D-SUB-Steckern benötigt. Das SUBCON-PLUS-Steckerprogramm erfüllt diese Anforderung und führt den Anschluss an Schraubklemmen - allerdings doppelt - für zwei Kabel. Das bedeutet Übersichtlichkeit bei der Verdrahtung und vereinfacht jede Inbetriebnahme. Selbstverständlich sind auch diese Stecker durch ein metallisiertes Gehäuse gegen EMV-Einflüsse abgeschirmt. Durch die Platzierung des Anschlussblocks in der Ober- oder Unterschale ist es zudem möglich, die Kabeleinführung vor Ort von rechts oder links zu wählen. Features * Separate Klemmleisten für jedes Kabel * Montage unter Feldbedingungen * Hohe Übertragungsgeschwindigkeit * Einfache Montage dank Rändelschrauben * Hohes EMC-Niveau * Flexibilität in Bezug auf die Auswahl der Kabeleinführung * Universell verwendbar * Wechsel zur D-SUB-Orientierung durch einen reversiblen Anschlussblock Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0755 kg | Busanschluss: | D-SUB | Bussystem: | Modbus | Kontaktanschluss: | Leiterplattenanschluss | Orientierung: | abgewinkelt | Polzahl: | 9-polig | Schutzart (IP): | IP20 | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,63* | € 31,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,91* | € 32,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,25* | € 32,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,51* | € 32,81* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,16* | € 41,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|