Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12
Artikel-Nr.:
     4502-64P7006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902730
EAN/GTIN:
     4046356672542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
D-Sub Feldbus-Stecker
d-sub feldbus-stecker
Busanschlussstecker, 2902730, Phoenix Contact Die SUBCON-PLUS-Schnellsteckverbinder mit M12-Anschluss gewährleisten eine fehlerfreie Installation von Bussystemen durch den Einsatz vollständig geprüfter Komponenten wie Kabel und Stecker. Das innovative Gehäusekonzept ist leicht und bietet dennoch optimalen mechanischen Schutz gegen Umwelteinflüsse. Damit sind die Schnellanschlussstecker auch in vibrationsgefährdeten Anwendungen ideal einsetzbar. Die einzigartige SPEEDCON-Schnellverriegelung am M12-Anschluss bietet eine sichere Verbindung mit nur einer halben Umdrehung. Features * Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play * Fehlerfreie Installation, insbesondere in der maschinellen Standardproduktion * Schneller Anschluss dank M12-SPEEDCON-Schnellverriegelungssystem * Geringes Gewicht * Terminierung über M12-Abschlusswiderstand * Adapter zwischen IP20- und IP67-Umgebungen * Durchkontaktierte Schirmung von M12 auf D-SUB
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
CAN
Kontaktanschluss:
M12-Stecker/M12-Buchse
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,06*
€ 50,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,99*
€ 50,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,43*
€ 50,46*
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 51,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 65,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1518177
ab € 13,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1518258
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1518274
ab € 21,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1518290
ab € 30,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2902731
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.