Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-F/AX 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-F/AX 9
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-F/AX 9
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-F/AX 9
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-F/AX 9
D-SUB-Busstecker SUBCON-PLUS-F/AX 9
Artikel-Nr.:
     4502-64P7011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2311797
EAN/GTIN:
     4046356293945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
D-Sub Feldbus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Busanschlussstecker, 2311797, Phoenix Contact Die 9-polige Variante des SUBCON-Steckerprogramms ist nicht nur für INTERBUS geeignet, sondern geradezu ideal. Durch die Zuordnung aller Anschlüsse zu einer eigenen 1 mm² Schraubklemme eröffnen sich eine Vielzahl weiterer Anwendungen. Das Programm umfasst SUBCON-Stecker für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit Kabeleinspeisung in 9-, 15- und 25-poliger Stift- oder Buchsenausführung. Features * Montage unter Feldbedingungen * Separate Klemmleisten für jedes Kabel * Hohe Übertragungsgeschwindigkeit * Einfache Montage dank Rändelschrauben * Hohes EMC-Niveau * Universell verwendbar
Weitere Informationen:
Busanschluss:
D-SUB
Bussystem:
UNIVERSAL
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP30
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,29*
€ 42,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,59*
€ 42,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,82*
€ 43,11*
€ 3,90*
ab € 34,46*
€ 44,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 44,13*
€ 54,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 59,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2904467
ab € 33,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1652651
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.