| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7238 Herst.-Nr.: 3202685 EAN/GTIN: 4017918421076 |
| | |
|
| | |
| Ersatzteil, 3202685, Phoenix Contact Ersatzschlüssel für Crimpmaschine. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzteil | Geeignet für: | Crimpwerkzeug | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0062 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,51* | € 31,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,61* | € 31,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,91* | € 31,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,59* | € 32,64* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,31* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|