| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7308 Herst.-Nr.: 1207284 EAN/GTIN: 4017918201906 |
| | |
|
| | |
| Ersatzmesser, 1207284, Phoenix Contact Ersatzmesser für die Schneidemaschine CUTFOX 10. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmesser | Geeignet für: | Ablängautomat | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,62* | € 86,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,19* | € 86,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,69* | € 87,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,04* | € 90,19* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,24* | € 99,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|