Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7657 Herst.-Nr.: 1209091 EAN/GTIN: 4046356309905 |
| | |
|
| | |
| Spannungsprüfer, 1209091, Phoenix Contact Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC / 1000 V DC, IP65 Features * Akustische und optische Durchgangsprüfung * Überspannungskategorie CAT IV 600 V u. CAT III 1000 V nach IEC/EN 61243-3 * Vibrationsalarm zur sicheren Spannungserkennung * Schlagfestes, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, IP65 Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Ausführung: | Spannungsprüfer | Messkategorie: | CAT III/CAT IV | Schutzart (IP): | IP65 | Spannungsmessbereich (AC): | 1000 V | Spannungsmessbereich (DC): | 1000 V | Ursprungsland: | IE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,70* | € 69,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,66* | € 69,95* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,48* | € 70,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,48* | € 70,82* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,11* | € 81,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|