Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7760 Herst.-Nr.: 5145685 EAN/GTIN: 4046356154703 |
| | |
|
| | |
| Zubehör, 5145685, Phoenix Contact Zubehör für Plotter mit Gravureinheit. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | P1 ENGRAVING UNIT | Zubehörart: | Abdeckung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0406 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Zubehör für Beschriftungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,62* | € 59,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,87* | € 60,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,33* | € 61,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,78* | € 63,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,23* | € 65,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|