| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7796 Herst.-Nr.: 1206337 EAN/GTIN: 4017918166632 |
| | |
|
| | |
| Hebelstange, 1206337, Phoenix Contact Hebelstange für den Profilschneider PPS. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Profilschneider | Zubehörart: | Hebelstange | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 2.225 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,11* | € 55,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,02* | € 55,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,19* | € 55,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,96* | € 59,90* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 63,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|