Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für Abisolierautomat, 0,08-6,0 mm², 20 g, 1212279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser für Abisolierautomat, 0,08-6,0 mm², 20 g, 1212279
Ersatzmesser für Abisolierautomat, 0,08-6,0 mm², 20 g, 1212279
Artikel-Nr.:
     4502-64P8224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212279
EAN/GTIN:
     4046356457002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Ersatzmesser, 1212279, Phoenix Contact Ersatzmesser für Abisoliermaschine - WF 1000/SB.
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
20 mm
Ausführung:
Ersatzmesser
Geeignet für:
Abisolierautomat
Leiterquerschnitt:
0,08-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,94*
€ 76,99*
€ 5,00*
ab € 63,98*
€ 77,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,63*
€ 77,66*
€ 8,95*
ab € 64,35*
€ 79,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.