Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2832344


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2832344
Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2832344
Artikel-Nr.:
     4502-64P8589
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832344
EAN/GTIN:
     4017918929114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Medienmodul , 2832344, Phoenix Contact Interface-Modul zum Anschluss von Twisted-Pair-Kabel, RJ-45, Anschlussrichtung nach vorne.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, RJ45 Steckverbinder, medienkonverter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 82,20*
€ 84,96*
€ 8,95*
ab € 95,97*
€ 102,03*
€ 5,00*
ab € 103,68*
€ 106,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,98*
€ 109,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 143,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1652295
ab € 3,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,38734*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 477,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.