Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 1 Port, 100 Mbit/s, 3,3 V, 2702438


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul FL SFP FE WDM20-B
Medienmodul FL SFP FE WDM20-B
Artikel-Nr.:
     4502-64P8683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702438
EAN/GTIN:
     4055626189147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
GBIC-Modul
Medienmodul, 2702438, Phoenix Contact FastEthernet SFP-WDM-Modul für Übertragung bis maximal 20 km auf einer Faser mit einer Wellenlänge von 1550/1310 nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ports:
1
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-umsetzer phoenix, lwl umsetzer, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,44*
€ 457,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 451,06*
€ 458,03*
Frei Haus
ab € 455,37*
€ 462,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,78*
€ 464,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 531,97*
€ 539,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,88*
€ 641,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,45*
€ 639,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,64*
€ 637,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,97*
€ 633,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.