Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 1 Port, 1 Gbit/s, 3,3 V, 2702397


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul, 1 Port, 1 Gbit/s, 3,3 V, 2702397
Medienmodul, 1 Port, 1 Gbit/s, 3,3 V, 2702397
Artikel-Nr.:
     4502-64P8692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702397
EAN/GTIN:
     4055626163161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Gigabit SFP-Modul, 2702397, Phoenix Contact Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 2 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
SFP-Slot
Ports:
1
Spannung:
3,3 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0299 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,47*
€ 233,03*
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 252,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,84*
€ 257,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,32*
€ 258,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 312,00*
€ 338,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.