Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 1 Port, 1 Gbit/s, 3,3 V, 2702441


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul, 1 Port, 1 Gbit/s, 3,3 V, 2702441
Medienmodul, 1 Port, 1 Gbit/s, 3,3 V, 2702441
Artikel-Nr.:
     4502-64P8694
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702441
EAN/GTIN:
     4055626208275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
GBIC-Modul
Gigabit SFP-Modul, 2702441, Phoenix Contact Gigabit SFP-WDM-Modul für Übertragung bis maximal 10 km auf einer Faser mit einer Wellenlänge von 1550/1310 nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Ports:
1
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl modul phoenix, gbic modul, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 544,52*
€ 592,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 545,57*
€ 593,33*
Frei Haus
ab € 551,17*
€ 598,56*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 553,83*
€ 602,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 642,01*
€ 692,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,20*
€ 823,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,56*
€ 817,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,94*
€ 809,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,77*
€ 793,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,01*
€ 763,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.