Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891031
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891031
Artikel-Nr.:
     4502-64P8743
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891031
EAN/GTIN:
     4046356659123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 2891031, Phoenix Contact Verwalteter Ethernet Schalter mit acht RJ45-Ports für 10/100 MBit/s und einer Betriebstemperatur von -10 °C bis +60 °C. Features * Varianten für Umgebungstemperaturen von -40 bis 75 °C und von -10 bis 60 °C * LWL-Ports erlauben 100 MBit/s * Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung * Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten * Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung * Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten * Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.622 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 567,66*
€ 619,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 574,88*
€ 629,67*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 595,12*
€ 651,89*
Frei Haus
ab € 594,80*
€ 661,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 668,30*
€ 726,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,12*
€ 864,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,23*
€ 855,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,35*
€ 831,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,30*
€ 795,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6726*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 91,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 291,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.