Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P9194 Herst.-Nr.: 2878159 EAN/GTIN: 4046356048491 |
| | |
|
| | |
| Kommunikationsmodul, 2878159, Phoenix Contact INTERBUS-LWL-Abzweigklemme, ohne Zubehör, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, mit Fernbusabzweig, 24 V DC. Weitere Informationen: | | Bussystem: | INTERBUS | Datenübertragungsrate: | 2 Mbit/s | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,59* | € 261,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 217,45* | € 267,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,90* | € 308,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,38* | € 311,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,34* | € 338,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|