Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-XC-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-XC-PAC
Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-XC-PAC
Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-XC-PAC
Artikel-Nr.:
     4502-64P9197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701151
EAN/GTIN:
     4046356713788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Lokalbus Abzweigklemme
Kommunikationsmodul, 2701151, Phoenix Contact INTERBUS-Abzweigklemme, Ausführung für extreme Bedingungen, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), mit Fernbusabzweig, 24 V DC. Features * Diagnose- und Statusanzeigen * Kann unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden * Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C * Beschichtete PCBs
Weitere Informationen:
Bussystem:
INTERBUS
Datenübertragungsrate:
500 kbit/s
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,44*
€ 137,38*
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 142,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,91*
€ 145,14*
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 148,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 187,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 4,982*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.