Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer, 6M.TA.9.024.1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer, 6M.TA.9.024.1200
Messumformer, 6M.TA.9.024.1200
Artikel-Nr.:
     4502-64P9985
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6M.TA.9.024.1200
EAN/GTIN:
     8012823445717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Messumformer, 6M.TA.9.024.1200, Finder Features * TRMS-Messung: 50 A, 800 VAC/1000 VDC * Modbus RS485-Kommunikationsanschluss * Gemessene Momentanwerte: V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, Cosφ * Bi-direktionale Energiemessung: kWh * Genauigkeitsklasse: 0,5% V.E. * Vollständig konfigurierbar über die Modbus RS485-Schnittstelle * 35 mm Schienenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messumformer
Breite:
32.1 mm
Höhe:
46.6 mm
Länge:
63.2 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Netzanalysator, Überwachungsrelais, finder überwachungsrelais, netzanalysator, Automation, Messumformer, Messwandler, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 98,86*
€ 5,46*
ab € 83,48*
€ 99,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,39*
€ 101,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,42*
€ 103,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,90*
€ 131,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
6M.BU.0.024.2200
ab € 86,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.