| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-64S200 Herst.-Nr.: PICAN 2 EAN/GTIN: 0700729578186 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweiterungsplatine, PICAN 2, PiFace Dieses PiCAN2 Board stellt den CAN-Bus für den Raspberry Pi zur Verfügung. Es basiert auf dem Microchip MCP2515 CAN Controller und dem MCP2551 CAN Transceiver. Die Verbindungen erfolgen mittels DB9 oder einem 3-Pin Schraub-Terminal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.0042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |