Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC CAN 1Mbps Sleep/Standby 5V, MCP2551-I/P, PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC CAN 1Mbps Sleep/Standby 5V, MCP2551-I/P, PDIP-8
Schnittstellen IC CAN 1Mbps Sleep/Standby 5V, MCP2551-I/P, PDIP-8
Artikel-Nr.:
     4502-64S2272
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2551-I/P
EAN/GTIN:
     4099879089007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
CAN-Sendeempfänger, MCP2551-I/P, ATMEL Der MCP2551-I/P ist ein fehlertolerantes Hochgeschwindigkeits-CAN-Sendeempfänger-Gerät, das als Schnittstelle zwischen einem CAN-Protokoll-Controller und dem physikalischen Bus dient. Dieses Produkt bietet differenzielle Sende- und Empfangsfunktionen für den CAN-Protokoll-Controller. Features * Geeignet für 12V- und 24V-Systeme * Extern kontrollierte Neigung für reduzierte RFI-Emissionen * Zurücksetzen beim Einschalten * Schutz gegen Hochspannungstransienten * Hohe Störfestigkeit durch differenzielle Bus-Implementierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, CANopen Buskoppler, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, canopen buskoppler, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,17*
1 Tag
1074
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,18*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,76*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,69*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-I/SO
ab € 2,09*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-I/SO
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.