Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M93C46-WMN6TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M93C46-WMN6TP
EEPROM 1 kbit, SOIC-8, M93C46-WMN6TP
Artikel-Nr.:
     4502-64S2538
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M93C46-WMN6TP
EAN/GTIN:
     4099879151292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
EEPROM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): 93C46W, SO8, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
1 kbit
Taktfrequenz:
2 MHz
Technologie:
EEPROM
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,141*
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,141*
43 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,119*
€ 0,15*
25
€ 6,90*
ab € 0,104*
€ 0,212*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 352,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.