Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA XC6SLX9-2TQG144C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FPGA XC6SLX9-2TQG144C
FPGA XC6SLX9-2TQG144C
Artikel-Nr.:
     4502-64S2556
Hersteller:
     Xilinx
Herst.-Nr.:
     XC6SLX9-2TQG144C
EAN/GTIN:
     4099879145369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga xilinx
fpga
FPGA, XC6SLX9-2TQG144C, Xilinx Die Xilinx Spartan®-6 FPGA-Familie bietet führende Systemintegrationsfähigkeiten bei niedrigsten Gesamtkosten für Anwendungen mit hohen Stückzahlen. Sie basiert auf 45-nm-Technologie und eignet sich ideal für fortschrittliche Bridging-Anwendungen in den Bereichen Automobil-Infotainment, Verbraucher- und Industrieautomatisierung. Die Spartan®-6 FPGA-Familie umfasst zwei domänenoptimierte Unterfamilien LX (logikoptimiert) und LXT (serielle Hochgeschwindigkeits-Konnektivität). Features * Gehäuse mit kleinem Formfaktor, MicroBlaze™ Softprozessor, diverse unterstützte E/A-Protokolle * Erweiterte Energieverwaltung, SelectIO™ Schnittstellentechnologie, 18Kb (2 x 9Kb) Block-RAMs * Reduzierung der Stücklistenkosten, Clock Management Tile (CMT) für verbesserte Leistung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
102
Anzahl der LABs/CLBs:
715
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
9152
Gehäuse:
TQFP-144
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,14-1,26 V
Speichergröße:
589,824 kbit
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.