Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, ATTINY13A-PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, ATTINY13A-PU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, ATTINY13A-PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2859
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13A-PU
EAN/GTIN:
     4099879132192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY13A-PU, ATMEL Der ATTINY13A-PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * On-Chip-Analogkomparator * Erweitert Zurücksetzen beim Einschalten circuit * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
6
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-8
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
64 byte
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
1 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,62*
5
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,67*
2 Tage
1620
10
€ 7,00*
ab € 0,79*
€ 2,04*
5
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,16*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.