Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, ATTINY24-20SSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, ATTINY24-20SSU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, ATTINY24-20SSU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2862
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY24-20SSU
EAN/GTIN:
     4099879132222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY24-20SSU, ATMEL Der ATTINY24-20SSU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * On-Chip-Analogkomparator * Erweitert Zurücksetzen beim Einschalten circuit * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
12
Anzahl der Pins:
14
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-14
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
128 byte
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
2 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,39*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.