Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 8 MHz, DIP-40, ATMEGA16L-8PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 8 MHz, DIP-40, ATMEGA16L-8PU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 8 MHz, DIP-40, ATMEGA16L-8PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2923
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16L-8PU
EAN/GTIN:
     4099879132826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA16L-8PU, ATMEL Der ATMEGA16L-8PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * Programmierbar serieller USART * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
40
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-40
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
1 KB
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
8 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 9,65*
Lager 4502
130
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 1.485,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,20*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.