Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-20, ATTINY2313A-SUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-20, ATTINY2313A-SUR
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-20, ATTINY2313A-SUR
Artikel-Nr.:
     4502-64S3002
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313A-SUR
EAN/GTIN:
     4099879133588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY2313A-SUR, ATMEL Der ATTINY2313A-SUR ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * Programmierbar Watchdog-Zeitgeber mit On-Chip-Oszillator * On-Chip-Analogkomparator * Erweitert Zurücksetzen beim Einschalten circuit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00098 kg
Anzahl der I/Os:
18
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
128 byte
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
2 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,49*
2 Tage
2707
1
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 2,24*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,51*
1
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,65*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,30*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.